Ensto Nor AS - Kabelskritt kaldkrymp 4x95 - CSBO4.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 95...95 mm²
Diameter før krymping - 80 mm
Driftstemperaturområde - -10...80 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918498438
Elnummer
1166033
Leverandørens varenummer
CSBO4.2
Typebeskrivelse
1166033
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
95...95 mm²
Diameter før krymping:
80 mm
Driftstemperaturområde:
-10...80 °C
Diameter etter krymping:
28 mm
Totallengde etter krymping:
137 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
25 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
8 mm


