Ensto Nor AS - Kaldkrymp endehette 25 til 48 mm. Passer bl.a. TFXP 25, 50, 95 og 150. - NO1166010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 56 mm
Indre diameter etter krymping - 21 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918498339
Elnummer
1166010
Leverandørens varenummer
NO1166010
Typebeskrivelse
1166010
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
56 mm
Indre diameter etter krymping:
21 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
100 mm
Nominellt tverrsnitt:
25...150 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei