Ensto Nor AS - KF 10.1 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 1 - KF10.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...16 mm²
Merkestrøm In - 82 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677162459
Elnummer
1262089
Leverandørens varenummer
KF10.1
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...16 mm²
Merkestrøm In:
82 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...25 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
46 mm
Dybde:
64 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Farge:
Grå