Ensto Nor AS - Kjedeisolator glass U210 B - U210 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Henge- /strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 195 mm
Krypestrømbane - 370 mm
Bruddstyrke - 210 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918487418
Elnummer
2861704
Leverandørens varenummer
U210 B
Typebeskrivelse
2861704
Modell / utførelse:
Henge- /strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
195 mm
Krypestrømbane:
370 mm
Bruddstyrke:
210 kN
Materiale:
Glass
Diameter:
300 mm
Vekt:
7,1 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
130 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
45 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2