Ensto Nor AS - Kjedeisolator glass U70 BL - U70 BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Henge- /strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 146 mm
Krypestrømbane - 303 mm
Bruddstyrke - 70 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918487388
Elnummer
2861701
Leverandørens varenummer
U70 BL
Typebeskrivelse
2861701
Modell / utførelse:
Henge- /strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
146 mm
Krypestrømbane:
303 mm
Bruddstyrke:
70 kN
Materiale:
Glass
Diameter:
255 mm
Vekt:
3,4 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
130 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
40 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2


