Ensto Nor AS - Kortslutningsring, kaldkrymp 4x25 mm² - SCRKC0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 49,2 mm
Indre diameter etter krymping - 26 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100332457
Elnummer
1103748
Leverandørens varenummer
SCRKC0
Typebeskrivelse
1103748
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
49,2 mm
Indre diameter etter krymping:
26 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
70 mm
Nominellt tverrsnitt:
25...25 mm²
Nominell diameter i tommer:
2"
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei