Ensto Nor AS - Kortslutningsring, varmkrymp 4x240 mm² - SCRKH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 106 mm
Indre diameter etter krymping - 45 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100331207
Elnummer
1103747
Leverandørens varenummer
SCRKH4
Typebeskrivelse
1103747
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
106 mm
Indre diameter etter krymping:
45 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
164 mm
Nominellt tverrsnitt:
240...240 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
4,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


