Ensto Nor AS - Kortslutningsring, varmkrymp 4x50 mm² - SCRKH1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 63 mm
Indre diameter etter krymping - 24 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100331177
Elnummer
1103744
Leverandørens varenummer
SCRKH1
Typebeskrivelse
1103744
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
63 mm
Indre diameter etter krymping:
24 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
118 mm
Nominellt tverrsnitt:
50...50 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
3,7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei