Ensto Nor AS - KVISTESETT TELEMODELL - NO8851060

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - KVISTESETT  TELEMODELL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Isolérstang

  • Bruksområde - Friluftanlegg

  • Total lengde - 0...0 mm

  • Nedsenkingsdybde - 0 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918008255

Elnummer

8851060

Leverandørens varenummer

NO8851060

Typebeskrivelse

Diverse verktøy

Enhetstype:

Isolérstang

Bruksområde:

Friluftanlegg

Total lengde:

0...0 mm

Nedsenkingsdybde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Maks. Hodelast:

0 kg

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

nei

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

For beskjæring av trær og busker. Leveres komplett som illustrert, i en solid vinyl bærebag.