Ensto Nor AS - Løfteåk komplett 3tonn - KLT-31

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Løfteåk komplett 3tonn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bygglengde - 1,5 m

  • Rund utførelse - nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Nyttelastkapasitet - 3000 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918036500

Elnummer

8856401

Leverandørens varenummer

KLT-31

Typebeskrivelse

8856401

Bygglengde:

1,5 m

Rund utførelse:

nei

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Nyttelastkapasitet:

3000 kg

Inneholder Løfteåk, trommelaksel i aluminium eller stål med stoppringer, senterkoner og løftehansker.