Ensto Nor AS - Løfteåk komplett 8tonn - KLT 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bygglengde - 1,75 m
Rund utførelse - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Nyttelastkapasitet - 8000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918036524
Elnummer
8856403
Leverandørens varenummer
KLT 81
Typebeskrivelse
8856403
Bygglengde:
1,75 m
Rund utførelse:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Nyttelastkapasitet:
8000 kg
Inneholder Løfteåk, trommelaksel i aluminium eller stål med stoppringer, senterkoner og løftehansker.


