Ensto Nor AS - LINEKL. ACP 165 25.4-41.4 VIN - ACP-165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918028864
Elnummer
2861094
Leverandørens varenummer
ACP-165
Typebeskrivelse
2861094
Antall poler:
1
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
1
Antall utganger:
1
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei


