Ensto Nor AS - LINESKJØT 7659 18,8-21,72 - CIL72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 18,8...21,72 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Med jordleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677418440
Elnummer
2874808
Leverandørens varenummer
CIL72
Typebeskrivelse
2874808
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
18,8...21,72 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


