Ensto Nor AS - Løfteåk komplett 5tonn - KLT 51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bygglengde - 1,5 m
Rund utførelse - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Nyttelastkapasitet - 5000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918036517
Elnummer
8856402
Leverandørens varenummer
KLT 51
Typebeskrivelse
8856402
Bygglengde:
1,5 m
Rund utførelse:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Nyttelastkapasitet:
5000 kg
Inneholder Løfteåk, trommelaksel i aluminium eller stål med stoppringer, senterkoner og løftehansker.


