Ensto Nor AS - MDUANA-NE skjøt 3/4X16-50mm² skjøt 1kv med mekaniske skjøtehylser. - NO1170184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 16...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918023531
Elnummer
1170184
Leverandørens varenummer
NO1170184
Typebeskrivelse
SJPKDS1C
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
16...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
nei


