Ensto Nor AS - Mduana-ne skj 3/4x4-25mm2 - NO1166020

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Mduana-ne skj 3/4x4-25mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 4...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918499053

Elnummer

1166020

Leverandørens varenummer

NO1166020

Typebeskrivelse

1166020

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

4...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Skjøt for plast- mot papirisolert kabel 1kV. Type Elverksskjøt med mellomkappe. For dobbeltisolerte kabeltyper uten skjerm (TFXP m.fl.) mot papirkabler type DKBA/NKAB. Komplett skjøt med fasehylser, mellomhylse, ytterhylse, renseserviett, pussepapir, RK jordleder, monteringsanvisning og mekaniske skjøtehylser med tett midtvegg for både Al og Cu. Halogenfri.