Ensto Nor AS - Mellomfeste ECH14 for AXCES 70-95mm - ECH14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394479003550
Elnummer
2883170
Leverandørens varenummer
ECH14
Typebeskrivelse
2883170
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
ECH14 er beregnet for AXCES 70 og 95 mm². ECH14 er komplett med gummihylser. Vuggene på mellomfestet ECH 14 er festet med bunteband, slik at vuggene ikke slenger ved utkjøring. Buntebandene skal ikke fjernes for kabelen er ferdig utkjørt og montering av mellomfestene på kabelen skal begynne.