Ensto Nor AS - MRTK-5331 24kV 95-240 Al/Cu - CZ5805-000

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MRTK-5331 24kV 95-240 Al/Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136980

Elnummer

1167337

Leverandørens varenummer

CZ5805-000

Typebeskrivelse

MXSU-5331

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

N(A)2XY

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

Komplett skjøt for 3-leder 24 kV kabel. Skjøten er komplett med mekanisk skjøtehylse. Ikke beregnet på AXCES 95. Bruk da 1167336.