Ensto Nor AS - Mutterkrok M16 PD 2.3 - PD2.3

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Mutterkrok M16 PD 2.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 16

  • Lengde - 76 mm

  • Høyde krok - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677401060

Elnummer

2881549

Leverandørens varenummer

PD2.3

Typebeskrivelse

2881549

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

16

Lengde:

76 mm

Høyde krok:

38 mm

Gjengestørrelse i tommer:

#10

Som endekrok - rettlinjefester og vinkelfeste, sammen med SOT 4 pinneskruer eller SOT 21 gjennomgående krok. Krokene er i varmforsinket stål. Oppfyller kravene i NEN 87.77