Ensto Nor AS - Mutterkrok M20 PD 2.2 - PD2.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Lengde - 76 mm
Høyde krok - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677401053
Elnummer
2881544
Leverandørens varenummer
PD2.2
Typebeskrivelse
2881544
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Lengde:
76 mm
Høyde krok:
38 mm
Gjengestørrelse i tommer:
#10
Som endekrok - rettlinjefester og vinkelfeste, sammen med SOT 4 pinneskruer eller SOT 21 gjennomgående krok. Krokene er i varmforsinket stål. Oppfyller kravene i NEN 87.77