Ensto Nor AS - MUTTERTREKKER TYCO MEK MATR. - NO8812303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...0 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918027751
Elnummer
8812303
Leverandørens varenummer
NO8812303
Typebeskrivelse
Oppladbart
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...0 1/min
Chuckstørrelse:
0...0 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,2 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...0 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
305 Nm
Borediameter stål 1. gir:
0 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
0 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
145 mm
Bredde:
1 mm
Høyde:
1 mm


