Ensto Nor AS - Nummerert koblingsplint 20pol skrue/skrue 2,5mm for tele og alarminstallasjoner. - LN100301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingslist
Tilkoblingstype - LSA-Plus
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Grå
Maks antall dobbelkjerner - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438100178598
Elnummer
6934000
Leverandørens varenummer
LN100301
Typebeskrivelse
6934000
Modell / utførelse:
Koblingslist
Tilkoblingstype:
LSA-Plus
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Grå
Maks antall dobbelkjerner:
10
Med kode:
Ja
Lengde:
123 mm
Bredde:
21,1 mm
Høyde:
32 mm
Lederdiameter fra/til:
0,35...1,8 mm
Ensto Connexio er et konsept bestående av komplette koblingsbokser med plint- og skruekontakter, for telecom og sikkerhetsnett. Alt av materiell er tilrettelagt for halogenfri installasjon. Laget for montasje i ekstremt tøffe miljøer.