Ensto Nor AS - OMBS1 3/1 12kv 25-95mm² 24kv 10-95mm² faselengde 1m - OMBS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003106
Elnummer
1166725
Leverandørens varenummer
OMBS1
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
Ja
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
10...95 mm²
Ombygging av 3-leder kabel til 3 stk 1-ledere med faselengde 1 meter. Brukes om man ønsker å benytte berøringssikre kontakter eller 1-leder endeavslutninger på 3-leder kabel.