Ensto Nor AS - OMBS7 3/1 12kv 50-240mm² 24kv 25-240mm² faselengde 2 m. - NO1186852

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - OMBS7 3/1 12kv 50-240mm² 24kv 25-240mm² faselengde 2 m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 25...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918026075

Elnummer

1186852

Leverandørens varenummer

NO1186852

Typebeskrivelse

Berøringssikre endeavslutninger 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

25...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Ombyggingssett for varmkrymp skjøting av kabel. Settet bygger om en 3-leder kabel 12- eller 24kv til 3 stk. 1-ledere. Dette settet må brukes om man ønsker å benytte 1-leder skjøter. Faselengde 2 meter. Settet inneholder alle nødvendige komponenter og montasjebeskrivelse.