Ensto Nor AS - Ombyggingssett 1 3/1 24kv 95-240mm² faselengde 1m - NO1167847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918033004
Elnummer
1167847
Leverandørens varenummer
NO1167847
Typebeskrivelse
1167847
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Ombygging av 3-leder kabel til 3 stk 1-ledere med faselengde 1 meter. Brukes om man ønsker å benytte berøringssikre kontakter eller 1-leder endeavslutninger på 3-leder kabel.


