Ensto Nor AS - Ombyggingssett 1 til 3-leder 12/24kV 25-240/25-150mm² - OMS-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918024125
Elnummer
1167845
Leverandørens varenummer
OMS-2
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
25...240 mm²
Benyttes ved skjøting av 3-leder 12 og 24kV kabel mot 3 stk 1-leder 12 og 24kV kabler. Ombyggingssettet består av et kabelskritt og forseglingsmastik for å gi fullstendig tetting mellom 1-leder kablene, og danner en utvendig sirkulær overflate. Denne overlappes med krympeslangen fra 3-leder kabelen med en ekstra mellomliggende mastiktetting. Ombyggingssettet leveres enkeltvis og inneholder alle nødvendige komponenter samt montasjebeskrivelse.


