Ensto Nor AS - Ombyggingssett 3/1 12/24 50/25-240 - OMBS6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918025924
Elnummer
1167728
Leverandørens varenummer
OMBS6
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
25...300 mm²
Ombyggingssett for varmkrymp skjøting av 12/24kv kabel. Ombyggingssettet bygger om fra en 3-leder kabel 12- eller 24kv til 3 stk 1-ledere. Dette settet må brukes om man ønsker å benytte 1-leder skjøter. Faselengde 1 meter. Settet inneholder alle nødvendige komponenter og montasjebeskrivelse.


