Ensto Nor AS - Oppforingssett for pexkabel 12kv95-150mm² 24kv 25-95mm² - NO1187697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 95...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918023722
Elnummer
1187697
Leverandørens varenummer
NO1187697
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
95...150 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei