Ensto Nor AS - Pinneskrue M24x240mm SOT78.1 - SOT78.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677434525
Elnummer
2881583
Leverandørens varenummer
SOT78.1
Typebeskrivelse
2881583
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
240 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Gjengestigning:
100 mm
Helgjenget:
nei
Benyttes sammen med distansekrok SOT 74.