Ensto Nor AS - REP.SETT 1 F/YTTERKAPPE 18-65M - NO1167806

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - REP.SETT 1 F/YTTERKAPPE 18-65M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med smergelduk - Ja

  • Med rengjøringsklut - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918023852

Elnummer

1167806

Leverandørens varenummer

NO1167806

Typebeskrivelse

Skjøter plast 12/24KV

Med smergelduk:

Ja

Med rengjøringsklut:

Ja

For reparasjon av skadet ytterkappe på kabel med diameter 18 - 65 mm. Maks. lengde 0,5 m. Inneholder mastik og krympeflak.