Ensto Nor AS - RES. SKAFT ALU FOR DOBBELTSPAD - NO8851028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 0 mm
Bladbredde - 0 mm
Skaftlengde - 1250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008071
Elnummer
8851028
Leverandørens varenummer
NO8851028
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Bladlengde:
0 mm
Bladbredde:
0 mm
Skaftlengde:
1250 mm
Linjeverktøy og redskap. Dobbeltspade med aluminiumskaft