Ensto Nor AS - RSTI-6853 36-42 kV 120-240 mm² - EN0637-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
For utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368088814
Elnummer
1168209
Leverandørens varenummer
EN0637-000
Typebeskrivelse
RSTI-6853
Egnet for innendørsbruk:
Ja
For utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt fra/til:
120...240 mm²
Jordingsline lengde:
0,8 m