Ensto Nor AS - RSTI-CC-5854 12 150-240/24 150 - CP0538-000

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - RSTI-CC-5854 12 150-240/24 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • For utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368829905

Elnummer

1168252

Leverandørens varenummer

CP0538-000

Typebeskrivelse

RSTI-CC-5854-NO01

Egnet for innendørsbruk:

Ja

For utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt fra/til:

95...240 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

Koblingskontakt RSTI-CC-5854 800A 12kV150-240/24kV95-240mm² m/mekanisk kabelsko. Denne kontakten skal ikke brukes på AXCES 95 24kv. Det skal da benyttes 11 682 50. Leveres i komplette sett med 3 stk. T-kontakter, kabeladaptere, mekaniske kabelsko og alt nødvendig utstyr for montering. Passer til RSTI-58. For tilkobling til RSTI-39xx og 59xx må pinnebolten erstattes med RSTI-SA-PIN (el.nr. 1167396).