Ensto Nor AS - SAL1.271 MEK.KABELSKO 10-50 A - LUG6-50/10LVTIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 6...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 11
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 6...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100321918
Elnummer
2047890
Leverandørens varenummer
LUG6-50/10LVTIN
Typebeskrivelse
2047890
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
6...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
11
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
6...50 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


