Ensto Nor AS - SAL2.271 MEK.KABELSKO 50-95 - LUG50-95/14LVTIN

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SAL2.271 MEK.KABELSKO 50-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...70 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 14

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024897

Elnummer

2047891

Leverandørens varenummer

LUG50-95/14LVTIN

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

50...70 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

50...70 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

50...70 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

14

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...95 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

Fordeler: - Ingen spesialverktøy - Tverrsnitt 10-300 mm² - Bolthodene ryker ved rett moment - Fortinnet for AL/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Ingen rundpressing - Testet iht. IEC 61238-1