Ensto Nor AS - SAL4.272 MEK.KABELSKO 150-300 - LUG150-300/16LVTIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 150...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 150...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 150...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 22
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 150...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100322038
Elnummer
2047893
Leverandørens varenummer
LUG150-300/16LVTIN
Typebeskrivelse
2047893
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
150...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
150...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
150...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
22
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...300 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


