Ensto Nor AS - SEILDUKSBØTTE 5113 350X250 - 5113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bøtte
Materiale - Stoff
Totalt antall rom - 1
Diameter - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010845
Elnummer
8853542
Leverandørens varenummer
5113
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Modell / utførelse:
Bøtte
Materiale:
Stoff
Totalt antall rom:
1
Diameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Seilduksbøtte