Ensto Nor AS - Shunt C50 50mm² Al m/sko, gnistgap BLL/BLX for strekkisolator. - Shunt C50 50mm² Al m/sko
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærstrøm - 1 A
Sekundærspenning - 1 mV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026792
Elnummer
2851437
Leverandørens varenummer
Shunt C50 50mm² Al m/sko
Typebeskrivelse
2851437
Primærstrøm:
1 A
Sekundærspenning:
1 mV
Shunt benyttes ved gnistgap og i saltholdige strøk. Ved shunting mot glassisolator, benytt kulehake 28 503 31. Består av 0,6m EX 50, Kabelsko og rustfri skrue. I tillegg kommer 2874610 og 2874860.


