Ensto Nor AS - Sjakkel for pendlende oppheng SH195 - SH195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 16
Lengde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026808
Elnummer
2881540
Leverandørens varenummer
SH195
Typebeskrivelse
2881540
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
16
Lengde:
90 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
nei
Sjakkel SH195 kan brukes f.eks i den øvre enden av hengeisolator for å sikre sideveis pendel. Bredde 18mm. 120 kN.