Ensto Nor AS - SJH1.47 INNLEGGSHYLSE 16-50MM² - SJH1.47

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SJH1.47 INNLEGGSHYLSE 16-50MM²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 16...50 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024842

Elnummer

2047884

Leverandørens varenummer

SJH1.47

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

16...50 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

16...50 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Nominell strøm:

0 A

Antall skruer:

0

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Innleggsstykke for 1 kV skjøtehylser. Reduserer tverrsnittet med 16 mm2