Utgått

Ensto Nor AS - SJT2 INNLEGGSTYKKE 50MM² A - SLJT2

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SJT2 INNLEGGSTYKKE 50MM²   A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...50 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024859

Elnummer

2047885

Leverandørens varenummer

SLJT2

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

50...50 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...50 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Nominell strøm:

0 A

Antall skruer:

0

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Innleggsstykke for 1 kV skjøtehylser. Reduserer tverrsnittet med 50 mm3