Ensto Nor AS - Skjøt TXRE/TSLF 25/50-95 - NO1170160

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt TXRE/TSLF 25/50-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918494904

Elnummer

1170160

Leverandørens varenummer

NO1170160

Typebeskrivelse

1170160

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

Komplett skjøt for sjøkabel uten skjerm, type TXRE eller TXRA, mot jordkabel type TSLF eller TSLE. Inneholder alle nøvendige komponenter for håndtering av armering og mastikfylling etc. Leveres komplett med mekaniske skjøtehylser.