Ensto Nor AS - SKJØTEH. MEK 2,5-16 MM2 CU H - HEL-4898-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 2,5...16 mm² 
- Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 2,5...16 mm² 
- Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 2,5...16 mm² 
- Spenningsområde - Andre 
- Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 2,5...16 mm² 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4042368470756
Elnummer
2047879
Leverandørens varenummer
HEL-4898-4
Typebeskrivelse
2047879
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
2,5...16 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
2,5...16 mm²
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med isolasjon:
nei


