Ensto Nor AS - SKJØTEKASSE 3-VEIS 250A - NO1167378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 250 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP00
Montering - Bunn
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 95...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918007180
Elnummer
1167378
Leverandørens varenummer
NO1167378
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkestrøm:
250 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP00
Montering:
Bunn
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
95...95 mm²
Nominell spenning:
24000 V
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
95...95 mm²
Utstyrt med samleskinne:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei