Ensto Nor AS - SKJØTEPLUGG 12/24KV -250-2 - COOP-DJ250-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003465
Elnummer
1166816
Leverandørens varenummer
COOP-DJ250-2
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
Rett
Tilkoblingstype leder:
Andre
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
nei
Nominellt tverrsnitt:
10...95 mm²
Jordingsline lengde:
0 m


