Ensto Nor AS - Skjøteplugg 250A - CU250

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøteplugg 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • For utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100357511

Elnummer

1167802

Leverandørens varenummer

CU250

Typebeskrivelse

1167802

Egnet for innendørsbruk:

Ja

For utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Rett

Tilkoblingstype leder:

Andre

For antall kjernetråder:

1

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt fra/til:

10...95 mm²

Jordingsline lengde:

0 m

Bredde:

70 mm

Høyde:

70 mm

Lengde:

140 mm

Brukes som skjøteplugg for vinkel eller rettkontakter 250A.