Ensto Nor AS - SKJØT RTK-S3P24-AA 10-16 12/24 - RTK-S3P24-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 10...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918024163
Elnummer
1167851
Leverandørens varenummer
RTK-S3P24-AA
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
10...16 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei