Ensto Nor AS - Skjøt sjøkabel TSRE 25 - NO1170105

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt sjøkabel TSRE 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 25...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918495499

Elnummer

1170105

Leverandørens varenummer

NO1170105

Typebeskrivelse

1170105

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

25...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Skjøt for sjøkabel mot sjøkabel type TSRE med metallisk skjerm (Cu-folie). Skjøten er designet rundt en ordinær 24 kV 3-leder Raychem skjøt. I tillegg leveres med jordlisser og annet tilbør for sjøkabel. Skjøten er beregnet for å skjøtes med overlapp på armeringen (såkalt langspleis). Beregn overlapp på minimum 5 -6 meter. Armeringen stropppes med Band-IT rustfrie stålbånd. Verktøy; el-nr. 8814626. Bånd og spenner; 2800009 og 2800001. Innholder ikke skjøtehylser.