Ensto Nor AS - Skjøt TEAN 1kV Armert sjøkabel - NO1170190

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt TEAN 1kV Armert sjøkabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 25...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032687

Elnummer

1170190

Leverandørens varenummer

NO1170190

Typebeskrivelse

1170190

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

25...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Press / crimp forbindelse

Halogenfri:

nei

Krympeskjøt for 1kv armert kabel, type TEAN.