Ensto Nor AS - Skjøt TSRE/TSLF 50-95/50-95 - NO1170164

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt TSRE/TSLF 50-95/50-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918494942

Elnummer

1170164

Leverandørens varenummer

NO1170164

Typebeskrivelse

1170164

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

Komplett skjøt for sjøkabel med skjerm av langsgående kobbertråder, kobberlaminat, kobberbånd eller kobberfolie, TSRE eller TSRA eller tilsvarende, mot jordkabel type TSLF eller TSLE. Inneholder alle nøvendige komponenter for håndtering av armering og mastikfylling etc. Leveres komplett med mekaniske skjøtehylser.